Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576090000
Cod. Produttore
2576090000
Cod. EAN
4050118585841

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKITP 24VAC 4CO LD
  • Tensione: 24VAC
  • Contatti: 4 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Tipo: relè a innesto
  • Montaggio: spina a innesto
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un apparecchio completo con base, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, garantendo una connessione sicura e affidabile. Funziona con tensione di tipo AC ed è dotato di un azionamento monostabile non polarizzato. Include un indicatore a led integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto è caratterizzato dall'assenza di morsetti amovibili, semplificando l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Kit comando elettrico 24VAC 4 contatti LED installazione elettrica