Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576230000
Cod. Produttore
2576230000
Cod. EAN
4050118585995

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB
  • Tensione: 24 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento: circuiti separati
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato e alimentato a tensione alternata (AC) a 24 VAC. Dispone di un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto e include un indicatore a led per una facile verifica dello stato di funzionamento. Progettato per garantire affidabilità e semplicità di installazione, è privo di morsetti amovibili, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e un funzionamento efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè 24VAC 2CO con LED per impianti elettrici standard