Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576080000
Cod. Produttore
2576080000
Cod. EAN
4050118585834

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKITP 24VAC 2CO LD/PB
  • Tensione comando: 24 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: Isolati elettricamente
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Funzione: Gruppo di relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di comando monostabile non polarizzato con tensione di alimentazione in corrente alternata a 24 VAC. Dotato di morsetti amovibili e base completa per un facile montaggio. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo un’installazione sicura e rapida. Include un indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e semplicità di utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Kit relè comando 24VAC 2CO LED montaggio elettrico semplice