Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576240000
Cod. Produttore
2576240000
Cod. EAN
4050118586008

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKITP 24VAC 2CO LD
  • Tensione di comando: 24VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento: Circuiti separati
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione alternata AC a 24V, dotato di morsetti fissi e base completa per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a innesto. Include indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e semplicità di installazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico 24VAC 2CO con LED per installazioni elettriche