Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476850000
Cod. Produttore
2476850000
Cod. EAN
4050118497076

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKIT 24VAC 2CO LD
  • Tensione comando: 24 VAC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrici
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa, progettato per tensione di alimentazione in corrente alternata a 24 V. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e di un indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato operativo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e semplicità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè DRIKIT 24VAC 2CO LED installazioni elettriche professionali