Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1542380000
Cod. Produttore
1542380000
Cod. EAN
4050118347074

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKIT 24VAC 2CO LD
  • Tensione: 24 VAC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento circuiti: Comando/carico isolati
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore monostabile completo di base, progettato per funzionare con tensione AC a 24V. È dotato di morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, e integra un indicatore a LED per il monitoraggio dello stato operativo. L'azionamento non è polarizzato, garantendo una maggiore flessibilità di installazione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una facile integrazione nei sistemi di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

66,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Kit comando elettrico 24VAC 2CO LED base montaggio rapido