Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576250000
Cod. Produttore
2576250000
Cod. EAN
4050118586015

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB
  • Tensione: 24 VAC
  • Contatto: 1 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico WD2576250000 è un interruttore monostabile non polarizzato, progettato per un funzionamento affidabile con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) a 24V. Dotato di morsetti fissi e base integrata, garantisce un collegamento elettrico semplice e sicuro tramite raccordo a innesto. La presenza di un indicatore a LED facilita il controllo visivo dello stato operativo, rendendo questo componente ideale per applicazioni di automazione e controllo elettrico. La costruzione robusta e la compatibilità con sistemi elettrici standard ne assicurano una lunga durata e prestazioni costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè a innesto 24 VAC 1CO LED per installazioni elettriche professionali