Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576260000
Cod. Produttore
2576260000
Cod. EAN
4050118586022

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKITP 24VAC 1CO LD
  • Serie: D-SERIES DRI

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato per tensione AC, dotato di morsetti amovibili e indicatore a LED integrato. L'apparecchio completo è fornito con base e presenta un collegamento elettrico a innesto, garantendo un'installazione semplice e sicura. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità d'uso, questo dispositivo unisce funzionalità avanzate e compattezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè innesto 24VAC 1CO LED base completa installazione elettrica