Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479770000
Cod. Produttore
1479770000
Cod. EAN
4050118288063

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24-230VUC 1CO 16A
  • Tensione: 24-230 VUC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo contatto: 1CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore temporizzato TRS con tensione di funzionamento universale da 24 a 230V AC/DC, dotato di un contatto normalmente aperto (1CO) e capacità di commutazione fino a 16A. Progettato per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite, include morsetti amovibili per una facile installazione. Il dispositivo è monostabile e non polarizzato, garantendo un funzionamento affidabile. Completo di base e indicatore a LED per una rapida verifica dello stato operativo, rappresenta una soluzione versatile e robusta per il controllo temporizzato in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRS 24-230V 1CO 16A con base per installazioni elettriche