Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219140000
Cod. Produttore
1219140000
Cod. EAN
4032248999002

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES PWR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Tipo: Relè a innesto
  • Spina: a innesto
  • Quantità consigliata: 10
  • Descrizione: Gruppo relè isolato
Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa. Dotato di collegamento elettrico a vite e indicatore a led integrato. Progettato per funzionare con tensione AC, garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. La sua configurazione permette un controllo preciso e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono un azionamento semplice e immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

50,5 mm

altezza

34 mm

profondità

55 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP10

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES PWR

Produttore

Gruppo relè WD1219140000 base morsetti amovibili LED impianti elettrici professionali