Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618330000
Cod. Produttore
2618330000
Cod. EAN
4050118670509

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 230VAC RC 2CO
  • Tensione di comando: 230VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto/spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Uso: relè a innesto
  • Protezione: circuiti separati

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione alternata 230 VAC. Dotato di morsetti fissi con raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Include un indicatore a led per segnalazione visiva dello stato di funzionamento. Apparecchio completo con base, progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Configurazione 2CO (due contatti invertitori) ideale per applicazioni di commutazione versatile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 2 contatti 230VAC con LED per controllo elettrico