Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618300000
Cod. Produttore
2618300000
Cod. EAN
4050118670530

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 230VUC 2CO AU
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 230 V
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un apparecchio completo con base dotato di azionamento monostabile non polarizzato, progettato per funzionare con tensione AC/DC a 230V. Presenta un collegamento elettrico a innesto e include un indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e semplicità di installazione, garantendo prestazioni efficaci grazie alla sua configurazione con morsetti fissi e caratteristiche tecniche avanzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

218,5 ... 241,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Interruttore elettromeccanico TRP 230V 2CO LED installazione elettrica professionale