Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618260000
Cod. Produttore
2618260000
Cod. EAN
4050118670578

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Contatti: 1CO
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettricamente
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, completo di base e indicatore a LED integrato. Progettato per funzionare con tensioni AC/DC a 230V, garantisce un'ottima affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Supporta una corrente nominale di 16A con un contatto 1CO, ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. La presenza di morsetti amovibili facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo versatile e pratico per diverse esigenze impiantistiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

218,5 ... 241,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè modulare 230V 16A con LED per impianti elettrici modulari