Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479740000
Cod. Produttore
1479740000
Cod. EAN
4050118288070

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Tipo contatto: 1CO
  • Corrente nominale: 16A
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: relè di comando
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile TRS con tensione di alimentazione AC/DC a 230V, dotato di un contatto 1CO e capacità di commutazione fino a 16A. Il dispositivo è completo di base e presenta un collegamento elettrico a vite per una connessione sicura e stabile. Include un indicatore a LED che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Non polarizzato e progettato per applicazioni elettriche affidabili e versatili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

218,5 ... 241,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettrico 230V 1CO 16A con base e LED controllo