Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618500000
Cod. Produttore
2618500000
Cod. EAN
4050118670332

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 230VAC RC 2CO AU
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Isolati elettricamente
  • Serie: TERMSERIES
  • Funzione: Gruppo di relè
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD2618500000 è un relè con doppio contatto in scambio (2CO) progettato per un funzionamento monostabile con azionamento non polarizzato a tensione alternata di 230 VAC. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico pratico e sicuro tramite raccordo a innesto, garantisce facilità di installazione e manutenzione. L’apparecchio completo include una base integrata e un indicatore a led che consente un’immediata verifica dello stato operativo. Questo relè è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e versatilità nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRP 230VAC 2CO base innesto LED per impianti professionali