Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476870000
Cod. Produttore
2476870000
Cod. EAN
4050118497090

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230VAC
  • Contatti: 2CO
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico isolati
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Corrente comando: Isolata elettricamente
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato e dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro tramite raccordo a vite. Funziona con tensione AC a 230V ed è equipaggiato con un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e visibilità immediata dello stato di funzionamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettrico DRIKIT 230VAC 2CO con LED per impianti elettrici