Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576270000
Cod. Produttore
2576270000
Cod. EAN
4050118586039

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Configurazione: 2 contatti
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: spina a innesto
  • Uso: comando e carico separati
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Relè DRIKIT con tensione di alimentazione 230 VAC, dotato di due contatti di scambio (2CO) e indicatore a LED integrato per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato con morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, presenta un azionamento monostabile non polarizzato e un sistema di collegamento elettrico a innesto che facilita l’installazione. L’apparecchio completo con base garantisce stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, rendendolo ideale per impianti che richiedono componenti di controllo robusti e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè innesto 230VAC 2 contatti scambio LED installazione elettrica