Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576030000
Cod. Produttore
2576030000
Cod. EAN
4050118585780

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrico
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Kit di comando elettrico monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionare a tensione alternata di 230 V AC. Dotato di morsetti fissi e raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Include indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. L'apparecchio completo con base garantisce un'installazione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e immediato, con due contatti di commutazione (2CO) per una versatilità elevata. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè DRMKITP 230VAC 2CO LED per impianti elettrici