Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1542390000
Cod. Produttore
1542390000
Cod. EAN
4050118347098

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKIT 230VAC 2CO LD
  • Tensione: 230 VAC
  • Tipo di contatto: 2 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Applicazione: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di comando elettrico monostabile con tensione di esercizio in corrente alternata a 230 V. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento facilitato e sicuro tramite raccordo a vite. Include indicatore a led integrato che consente un immediato controllo visivo dello stato dell’apparecchio. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione, è completo di base per un’installazione stabile e versatile. Il dispositivo non è polarizzato, rendendolo adatto a diverse configurazioni di impianto elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

66,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè a innesto 230VAC 2 contatti scambio con LED per impianti elettrici