Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2617950000
Cod. Produttore
2617950000
Cod. EAN
4050118670882

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 230VAC RC 1CO AU
  • Tensione di comando: 230 VAC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Corrente di carico: isolata
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a 230 VAC, dotato di morsetti fissi e raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro. L'apparecchio è completo di base e integra un indicatore a LED che segnala lo stato di funzionamento. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e immediato. La struttura robusta e la compatibilità con tensioni AC ne fanno una soluzione versatile per diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 230VAC 1CO con LED montaggio rapido