Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576280000
Cod. Produttore
2576280000
Cod. EAN
4050118586046

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230VAC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Comando/carico
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Applicazione: Relè di gruppo
  • Protezione elettrica: Isolamento integrato
  • Consumo consigliato: 10 unità

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico WD2576280000 è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, ideale per applicazioni in corrente alternata (AC). Dotato di morsetti amovibili e raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro, integra un indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato operativo. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali che richiedono componenti di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè innesto 230VAC 1CO con led controllo circuito elettrico