Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476800000
Cod. Produttore
2476800000
Cod. EAN
4050118497021

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKIT 230VAC 1CO LD/PB
  • Tensione: 230 VAC
  • Tipo contatti: 1 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato e alimentato a tensione alternata (AC) a 230 V. Presenta un collegamento elettrico a vite e include un indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Questo componente è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo un funzionamento preciso e stabile grazie alla sua configurazione con morsetti fissi e senza morsetti amovibili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

68 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè DRIKIT 230VAC 1CO con base e morsetti amovibili per installazione elettrica