Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476730000
Cod. Produttore
2476730000
Cod. EAN
4050118496956

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKIT 230VAC 1CO LD
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tensione: 230 VAC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: Corrente comando/carico
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, progettato per funzionare con tensione di tipo AC a 230V. Presenta un collegamento elettrico tramite raccordo a vite e dispone di un indicatore a led integrato, che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico DRIKIT 230VAC 1CO LED per impianti elettrici professionali