Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479900000
Cod. Produttore
1479900000
Cod. EAN
4050118288285

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo contatto: 1CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile TRZ con tensione di comando universale AC/DC a 230 V, dotato di un contatto 1CO con portata di 16 A. L'apparecchio completo è fornito con base e presenta un collegamento elettrico a raccordo a molla per un'installazione sicura e rapida. È caratterizzato dalla presenza di un indicatore a LED che facilita il controllo dello stato di funzionamento. Non polarizzato e privo di morsetti amovibili, questo dispositivo è progettato per garantire affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

218,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

218,5 ... 241,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRZ 230V 1CO 16A base innesto LED controllo