Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1542470000
Cod. Produttore
1542470000
Cod. EAN
4050118347289

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKIT 220VDC 2CO LD/PB
  • Tensione comando: 220 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Circuiti separati
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit relè con bobina a 220V DC, dotato di due contatti di scambio (2CO) e indicatore a LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento. Il dispositivo presenta un azionamento polarizzato monostabile con collegamento elettrico a vite, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. È fornito come apparecchio completo con base, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e controllo efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

66,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

198 ... 286 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè DRMKIT 220VDC 2CO LED installazione impianti elettrici