Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1542370000
Cod. Produttore
1542370000
Cod. EAN
4050118347081

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Connessione: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Kit di relè con tensione di comando a 220 V DC, dotato di due contatti di scambio (2CO) e indicatore a LED integrato. Il dispositivo presenta un azionamento polarizzato con comportamento monostabile, garantendo un funzionamento affidabile e preciso. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. L'apparecchio è completo di base e non dispone di morsetti amovibili. Questo kit è progettato per applicazioni elettriche che richiedono controllo efficiente e monitoraggio visivo dello stato tramite LED. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

66,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

198 ... 286 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè a innesto 220V DC 2 contatti scambio LED impianti elettrici