Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618120000
Cod. Produttore
2618120000
Cod. EAN
4050118670714

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 12VDC 1CO AU
  • Tensione: 12 VDC
  • Contatto: 1 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico isolati
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè a 12 V DC con un contatto in scambio (1CO) caratterizzato da azionamento polarizzato e comportamento di commutazione monostabile. Dotato di morsetti amovibili e indicatore a LED integrato per un facile monitoraggio dello stato. L’apparecchio completo è fornito con base e presenta un collegamento elettrico a raccordo a innesto, garantendo un’installazione rapida e sicura. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti a bassa tensione continua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè comando 12V DC 1CO morsetti amovibili impianti elettrici