Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618550000
Cod. Produttore
2618550000
Cod. EAN
4050118670288

Informazioni di prodotto

Il relè TRP 12VDC 2CO offre prestazioni affidabili e facilità d'uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice grazie alla spina a innesto.
  • Connessioni stabili con morsetti fissi.
  • Indicatore LED per verifica immediata dello stato.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico tra circuito di comando e carico.
  • Risparmio energetico grazie a un azionamento efficiente.
  • Affidabilità e precisione nella commutazione.

Documentazione tecnica

Relè con tensione di alimentazione a 12V DC, dotato di due contatti invertitori (2CO) che garantiscono un'affidabile commutazione elettrica. Il dispositivo è completo di base e presenta un indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato di funzionamento. Progettato per un collegamento elettrico sicuro ed efficiente, offre un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e controllo. Realizzato con morsetti fissi per una connessione stabile, questo relè rappresenta una soluzione versatile e performante nel campo dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 12V DC 2 contatti scambio LED verde protezione polarità applicazioni elettriche