Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476810000
Cod. Produttore
2476810000
Cod. EAN
4050118497038

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKIT 12VDC 2CO LD
  • Tensione: 12 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tipo: gruppo relè
  • Corrente comando: isolata

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un azionamento monostabile polarizzato con morsetti non amovibili, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Funziona con tensione continua a 12V DC e presenta un indicatore a led integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. L'apparecchio è fornito completo di base, garantendo un'installazione semplice e sicura. Questa soluzione elettrica è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e preciso, grazie alla sua configurazione tecnica avanzata e alla facilità di collegamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè DRIKIT 12V DC 2CO LED con morsetti fissi installazione elettrica