Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618310000
Cod. Produttore
2618310000
Cod. EAN
4050118670523

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrico
  • Serie: TERMSERIES
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico a doppio scambio con bobina a 12 V DC, caratterizzato da un azionamento polarizzato monostabile e completo di base. Dotato di morsetti fissi con collegamento elettrico a innesto, garantisce un’installazione rapida e sicura. L’indicatore a LED integrato consente un facile controllo dello stato di funzionamento, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel comando. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè 12V DC 2 contatti invertitori LED base integrata industriale