Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479890000
Cod. Produttore
1479890000
Cod. EAN
4050118288223

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120V
  • Corrente: 16A
  • Tipo contatto: 1CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile TRZ 120VUC con contatto 1CO e portata di 16A, adatto per tensioni AC/DC. Dotato di collegamento elettrico con raccordo a molla e indicatore a LED integrato, garantisce un funzionamento affidabile e una facile installazione. L’apparecchio completo con base offre una soluzione compatta e versatile per il controllo elettrico in impianti industriali e civili. Non polarizzato e privo di morsetti amovibili, è progettato per assicurare sicurezza e praticità d’uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRZ 16A 1CO con LED e morsetti amovibili per impianti elettrici