Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618490000
Cod. Produttore
2618490000
Cod. EAN
4050118670349

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 120VAC RC 2CO AU
  • Tensione: 120 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento: Comando e carico isolati
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico monostabile con azionamento non polarizzato, adatto per tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) a 120 V. Dotato di morsetti amovibili e indicatore a LED integrato per segnalazione visiva dello stato di funzionamento. La connessione elettrica è realizzata tramite raccordo a innesto, garantendo un montaggio semplice e sicuro. L'apparecchio è completo di base, pronto per l'installazione in sistemi elettrici. Questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e versatilità nell’ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto doppio contatto 120VAC con LED controllo