Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479750000
Cod. Produttore
1479750000
Cod. EAN
4050118287783

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Corrente nominale: 16A
  • Serie: TERMSERIES
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto
  • Funzione: relè di comando
  • Consiglio quantità: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionare a tensione alternata (AC) di 120 V. Dotato di contatti 1CO con portata di 16 A, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. L’apparecchio completo include una base integrata e un indicatore LED per segnalare lo stato operativo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione grazie ai morsetti amovibili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRS 120VAC 1CO 16A per impianti elettrici