Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618590000
Cod. Produttore
2618590000
Cod. EAN
4050118670240

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120 V
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: innesto
  • Isolamento circuiti: comando/carico
  • Serie: TERMSERIES
  • Corrente di comando: isolata
  • Corrente di carico: isolata
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a led integrato, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Funziona con tensione AC/DC ed è fornito come apparecchio completo con base, garantendo facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La configurazione a 2 contatti normalmente aperti (2CO) assicura versatilità d’uso in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 2CO 120V con morsetti amovibili per installazioni elettriche professionali