Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618030000
Cod. Produttore
2618030000
Cod. EAN
4050118670806

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 120VAC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Montaggio: innesto
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Serie: TERMSERIES
  • Protezione: RC
  • Applicazione: gruppo relè
  • Connessione: spina innesto

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico WD2618030000 è un relè monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionare con tensione AC a 120V. Dotato di morsetti fissi e base integrata, offre un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto per un’installazione rapida e sicura. L’apparecchio include un indicatore a LED che segnala lo stato operativo, garantendo un controllo visivo immediato. Questo relè è ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile e una commutazione precisa in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 120VAC con LED e morsetti amovibili per impianti elettrici professionali