Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618270000
Cod. Produttore
2618270000
Cod. EAN
4050118670561

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC
  • Contatti: 1CO
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Correnti comando/carico
  • Serie: TERMSERIES
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Protezione: Isolamento elettrico

Documentazione tecnica

Interruttore temporizzato monostabile TRP con alimentazione a 120 VAC, dotato di un contatto 1CO con portata di 16 A. Il dispositivo è completo di base e presenta un collegamento elettrico a innesto per un'installazione semplice e sicura. Include un indicatore a LED per una chiara visualizzazione dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo temporale affidabile con tensione di alimentazione in corrente alternata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRP 120VAC 16A con base integrata