Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476880000
Cod. Produttore
2476880000
Cod. EAN
4050118497106

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tensione: 12 V DC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento: Comando/carico elettrico
  • Applicazione: Relè di potenza
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Dimensioni compatte: Sì

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè DRIKIT a 12V DC con doppio contatto in scambio (2CO) e indicatore a LED integrato. Presenta un azionamento polarizzato di tipo monostabile, che assicura un funzionamento preciso e affidabile. È dotato di morsetti non amovibili e di un collegamento elettrico con raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e stabile. L’apparecchio è completo di base, pronto per l’installazione e l’uso immediato. Questo relè è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e una segnalazione visiva dello stato tramite il LED. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

68 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico 12VDC 2CO con LED per installazioni elettriche