Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476740000
Cod. Produttore
2476740000
Cod. EAN
4050118496963

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12VDC
  • Contatti: 1CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico
  • Connessione: Spina a innesto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Controllo elettrico

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè elettromeccanico a 12 V DC con un contatto singolo (1CO) e indicatore a LED integrato. Presenta un azionamento polarizzato di tipo monostabile, garantendo un funzionamento affidabile e preciso. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Il relè è fornito completo di base, facilitando l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e un'indicazione visiva dello stato di funzionamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

68 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico DRIKIT 12V DC 1CO LED per impianti elettrici