Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476340000
Cod. Produttore
2476340000
Cod. EAN
4050118496901

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tensione: 12 VDC
  • Contatto: 1 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Spina: Spina a innesto
  • Isolamento: Circuiti isolati elettricamente
  • Applicazione: Comando e carico separati
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un azionamento monostabile polarizzato a 12 V DC, completo di base e dotato di raccordo a vite per il collegamento elettrico. Presenta un indicatore a LED integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e precisione nella commutazione, è privo di morsetti amovibili, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una risposta rapida nei circuiti a bassa tensione continua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico 12VDC 1CO LED montaggio base circuito bassa tensione