Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576010000
Cod. Produttore
2576010000
Cod. EAN
4050118585766

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKITP 115VAC 4CO LD
  • Tensione comando: 115 VAC
  • Contatti: 4 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit relè con bobina a tensione AC 115 V, dotato di quattro contatti in scambio (4CO) e indicatore a LED integrato per segnalazione dello stato operativo. Progettato con base inclusa e morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro tramite raccordo a innesto. Il relè presenta azionamento monostabile non polarizzato, garantendo affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti versatili e di qualità per il controllo e la commutazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè innesto 115V AC 4 contatti LED per impianti elettrici professionali