Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576180000
Cod. Produttore
2576180000
Cod. EAN
4050118585940

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKITP115VAC 1CO LD/PB
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tensione comando: 115 VAC
  • Tipo contatto: 1 CO (1 contatto invertente)
  • Montaggio: Innesto e spina a innesto
  • Isolamento: Isolati elettricamente
  • Uso: Gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili, completo di base e indicatore a LED integrato. Progettato per funzionare con tensione AC, presenta un collegamento elettrico a raccordo a innesto che garantisce un’installazione semplice e sicura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità d’uso, offrendo un controllo preciso grazie alla sua configurazione 1CO (un contatto normalmente aperto). La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate lo rende un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè a innesto con morsetti amovibili e indicatore LED per impianti elettrici