Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576020000
Cod. Produttore
2576020000
Cod. EAN
4050118585773

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 4 contatti
  • Tensione comando: 115 VAC
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento circuiti: Corrente comando/carico
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Applicazione: Gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di comando monostabile non polarizzato con tensione di alimentazione in corrente alternata. L'apparecchio completo include base con morsetti fissi e raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo, garantisce affidabilità e praticità nell'installazione e nell'uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè a innesto LED controllo isolamento per impianti elettrici