Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921010000
Cod. Produttore
8921010000
Cod. EAN
4032248692255

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCMKIT-I 115VAC 3CO LD
  • Tensione comando: 115VAC
  • Contatti: 3 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione alternata AC, completo di base e raccordo a vite per il collegamento elettrico. Dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato di funzionamento, garantisce un'installazione sicura e affidabile senza morsetti amovibili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo compatto e performante. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27,2 mm

altezza

73,5 mm

profondità

71,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè a innesto 115VAC 3 contatti LED per installazioni elettriche sicure