Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921100000
Cod. Produttore
8921100000
Cod. EAN
4032248692316

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCMKITP-I 115VAC 2CO LD
  • Tensione comando: 115 VAC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico isolati
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Kit relè RCM con azionamento monostabile non polarizzato a tensione AC 115V. Dispone di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro con raccordo a innesto. L’apparecchio è completo di base e dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

28 mm

altezza

98 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Kit relè elettrico 115V 2 contatti scambio con LED installazione rapida