Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576000000
Cod. Produttore
2576000000
Cod. EAN
4050118585759

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKITP115VAC 2CO LD/PB
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Tipo: Relè a innesto
  • Alimentazione: 115 VAC
  • Contatti: 2 CO
  • Isolamento: Comando/carico isolati
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato e dotato di morsetti amovibili. Presenta un collegamento elettrico a raccordo a innesto e funziona con tensione di tipo AC. È inoltre provvisto di un indicatore a led che facilita la visualizzazione dello stato operativo, garantendo affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè DRMKITP115VAC doppio contatto 2CO con LED per impianti elettrici professionali