Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8920960000
Cod. Produttore
8920960000
Cod. EAN
4032248692217

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCMKIT-I 115VAC 2CO LD
  • Tensione di comando: 115 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Applicazione: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8920960000 è un dispositivo elettrico completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, progettato per funzionare con tensione AC. Presenta un collegamento elettrico a vite e include un indicatore a led integrato per una facile visualizzazione dello stato operativo. Questo apparecchio è privo di morsetti amovibili, garantendo una connessione sicura e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e semplicità di installazione, combina funzionalità avanzate e design compatto, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27,2 mm

altezza

77 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Kit relè differenziale RCM 115VAC 2CO con LED per impianti elettrici