Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476720000
Cod. Produttore
2476720000
Cod. EAN
4050118496949

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tensione: 115 VAC
  • Configurazione contatti: 1 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Circuiti separati
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Corrente comando: Isolata elettricamente
  • Corrente carico: Isolata elettricamente

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a 115 VAC, completo di base e indicatore a LED integrato. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a vite, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche con tensione alternata, questo dispositivo offre prestazioni precise e una facile installazione grazie all'assenza di morsetti amovibili. La sua configurazione a 1 contatto di scambio (1CO) lo rende ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambito professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè WD2476720000 115VAC 1CO LED montaggio rapido