Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2575980000
Cod. Produttore
2575980000
Cod. EAN
4050118585902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKITP 115VAC 1CO LD
  • Tensione comando: 115VAC
  • Tipo contatto: 1CO (un contatto
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: a innesto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Protezione: isolamento elettrico
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico monostabile non polarizzato con azionamento a 115 V AC, dotato di morsetti amovibili e indicatore a LED integrato. L'apparecchio completo include una base con collegamento elettrico a innesto, garantendo un’installazione semplice e sicura. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e visibilità immediata dello stato operativo tramite il LED. La struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per impieghi in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè DRIKITP 115VAC 1CO LED base montaggio impianti elettrici