Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476700000
Cod. Produttore
2476700000
Cod. EAN
4050118496925

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tensione comando: 110 VDC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Applicazione: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico con azionamento polarizzato monostabile, progettato per funzionare a tensione continua (DC) a 110 V. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro tramite raccordo a vite. Include un indicatore a led integrato per il monitoraggio dello stato di funzionamento. L’apparecchio è completo di base, garantendo facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per impieghi che richiedono precisione e controllo nella commutazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè DRIKIT 110VDC 1CO LED per installazioni industriali