Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479930000
Cod. Produttore
1479930000
Cod. EAN
4050118288247

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 24-230VUC 1CO 16A
  • Tensione: 24-230 V UC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Separato elettricamente
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, completo di base e morsetti amovibili. Dotato di indicatore a led, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a molla. Compatibile con tensioni AC/DC da 24 a 230 V, supporta una corrente nominale di 16 A con contatto 1CO. Progettato per applicazioni elettriche affidabili, unisce funzionalità e praticità in un unico dispositivo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 1CO 16A 24-230V LED integrato montaggio facile